Referenser
Spartex:VAPTCTX3,9X45EFA4
Rubix:6412165
Tillverkare:75044MT39 45
EAN:4043377366405


Teknisk sammanfattning
| Längd | 45 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Metrisk diameter | M3 |
Produktinformation : DIN 7504 Självgängande skruvar med kullrigt huvud, modell M A4 3,9X45 TX15 - 75044MT39 45
Self drilling screws with pan head, type M A4 3,9X45 T15 DIN 7504
Teknisk information
Attribut
| Längd | 45 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Metrisk diameter | M3 |
| Standard | DIN 7504 |
| Typ av avtryck | torx-profil (tx) |
| Form av huvudet | rounded |
| Gängdiameter | 3.9 mm |
| Typ | self-drilling |
| Avtryckstorlek | t15 |
| Typ av gängning | plåt |
| Gängyta | total |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 496,73 kr Ex moms
/ packet
1 870,91 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
45 mm
Material / finish
Metrisk diameter
M3