Referenser
Spartex:VAPTCPH4,2X19EFA4
Rubix:6412327
Tillverkare:75044M42 19
EAN:4043377364760


Teknisk sammanfattning
| Längd | 19 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Metrisk diameter | M42 |
Produktinformation : DIN 7504 Självgängande skruvar med kullrigt huvud, modell M A4 4,2X19 PH2 - 75044M42 19
Self drilling screws with pan head, type M A4 4,2X19 PH2 DIN 7504
Teknisk information
Attribut
| Längd | 19 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Metrisk diameter | M42 |
| Standard | DIN 7504 |
| Typ av avtryck | phillips (ph) |
| Form av huvudet | rounded |
| Gängdiameter | 4.2 mm |
| Typ | self-drilling |
| Avtryckstorlek | ph2 |
| Typ av gängning | plåt |
| Gängyta | total |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
788,44 kr Ex moms
/ packet
985,55 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
19 mm
Material / finish
Metrisk diameter
M42