Referenser
Spartex:VAPTCPH3,9X19EFA4
Rubix:6412336
Tillverkare:75044M39 19
EAN:4043377364678


Teknisk sammanfattning
| Längd | 19 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Metrisk diameter | M39 |
Produktinformation : DIN 7504 Självgängande skruvar med kullrigt huvud, modell M A4 3,9X19 PH2 - 75044M39 19
Self drilling screws with pan head, type M A4 3,9X19 PH2 DIN 7504
Teknisk information
Attribut
| Längd | 19 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Metrisk diameter | M39 |
| Standard | DIN 7504 |
| Typ av avtryck | phillips (ph) |
| Form av huvudet | rounded |
| Gängdiameter | 3.9 mm |
| Typ | self-drilling |
| Avtryckstorlek | ph2 |
| Typ av gängning | plåt |
| Gängyta | total |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
703,57 kr Ex moms
/ packet
879,46 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
19 mm
Material / finish
Metrisk diameter
M39