Referenser
Spartex:VAPTC6,3X16PZEFA2
Rubix:6412383
Tillverkare:75042M063 16
EAN:4043377365217


Teknisk sammanfattning
| Längd | 16 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Metrisk diameter | M6 |
Produktinformation : DIN 7504 Självgängande skruvar med kullrigt huvud, modell M A2 6,3X16 pz3 - 75042M063 16
Self drilling screws with pan head, type M A2 6,3X16 pz3 DIN 7504
Teknisk information
Attribut
| Längd | 16 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Metrisk diameter | M6 |
| Standard | DIN 7504 |
| Typ av avtryck | pozidriv (pz) |
| Form av huvudet | rounded |
| Gängdiameter | 6.3 mm |
| Typ | self-drilling |
| Avtryckstorlek | pz3 |
| Typ av gängning | metrisk |
| Gängyta | total |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
620,89 kr Ex moms
/ packet
776,11 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
16 mm
Material / finish
Metrisk diameter
M6