Referenser
Spartex:VAPTC5,5X90TXEFA2
Rubix:6412388
Tillverkare:75042MT55 90
EAN:4043377338365


Teknisk sammanfattning
| Längd | 90 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Metrisk diameter | M5 |
Produktinformation : DIN 7504 Självgängande skruvar med kullrigt huvud, modell M A2 5,5X90 TX25 - 75042MT55 90
Self drilling screws with pan head, type M A2 5,5X90 T25 DIN 7504
Teknisk information
Attribut
| Längd | 90 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Metrisk diameter | M5 |
| Standard | DIN 7504 |
| Typ av avtryck | torx-profil (tx) |
| Form av huvudet | rounded |
| Gängdiameter | 5.5 mm |
| Typ | self-drilling |
| Avtryckstorlek | t25 |
| Typ av gängning | metrisk |
| Gängyta | total |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
863,08 kr Ex moms
/ packet
1 078,85 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
90 mm
Material / finish
Metrisk diameter
M5