Referenser
Spartex:VAPTC4,8X32TXEFA2
Rubix:6412469
Tillverkare:75042MT48 32
EAN:4043377239747


Teknisk sammanfattning
| Längd | 32 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Metrisk diameter | M4 |
Produktinformation : DIN 7504 Självgängande skruvar med kullrigt huvud, modell M A2 4,8X32 TX25
Self drilling screws with pan head, type M A2 4,8X32 T25 DIN 7504
Teknisk information
Attribut
| Längd | 32 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Metrisk diameter | M4 |
| Standard | DIN 7504 |
| Typ av avtryck | torx-profil (tx) |
| Form av huvudet | rounded |
| Gängdiameter | 4.8 mm |
| Typ | self-drilling |
| Avtryckstorlek | t25 |
| Typ av gängning | metrisk |
| Gängyta | total |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
54 250,10 kr Ex moms
/ packet
67 812,63 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
32 mm
Material / finish
Metrisk diameter
M4