Referenser
Spartex:VAPTC4,8X13PHEFA2
Rubix:6412491
Tillverkare:75042M48 13
EAN:4043377153999


Teknisk sammanfattning
| Längd | 13 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Metrisk diameter | M48 |
Produktinformation : DIN 7504 Självgängande skruvar med kullrigt huvud, modell M A2 4,8X13 PH2
Self drilling screws with pan head, type M A2 4,8X13 PH2 DIN 7504
Teknisk information
Attribut
| Längd | 13 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Metrisk diameter | M48 |
| Standard | DIN 7504 |
| Typ av avtryck | phillips (ph) |
| Form av huvudet | rounded |
| Gängdiameter | 4.8 mm |
| Typ | self-drilling |
| Avtryckstorlek | ph2 |
| Typ av gängning | metrisk |
| Gängyta | total |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
585,47 kr Ex moms
/ packet
731,84 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
13 mm
Material / finish
Metrisk diameter
M48