Referenser
Spartex:VAPTC4,2X60PHEFA2
Rubix:6412498
Tillverkare:75042M42 60
EAN:4043377338068


Teknisk sammanfattning
| Längd | 60 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Metrisk diameter | M42 |
Produktinformation : DIN 7504 Självgängande skruvar med kullrigt huvud, modell M A2 4,2X60 PH2 - 75042M42 60
Self drilling screws with pan head, type M A2 4,2X60 PH2 DIN 7504
Teknisk information
Attribut
| Längd | 60 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Metrisk diameter | M42 |
| Standard | DIN 7504 |
| Typ av avtryck | phillips (ph) |
| Form av huvudet | rounded |
| Gängdiameter | 4.2 mm |
| Typ | self-drilling |
| Avtryckstorlek | ph2 |
| Typ av gängning | metrisk |
| Gängyta | total |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
587,77 kr Ex moms
/ packet
734,71 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
60 mm
Material / finish
Metrisk diameter
M42