Referenser
Spartex:VAPTC2,9X16TXEFA2
Rubix:6412597
Tillverkare:75042MT29 16
EAN:4043377366061


Teknisk sammanfattning
| Längd | 16 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Metrisk diameter | M2 |
Produktinformation : DIN 7504 Självgängande skruvar med kullrigt huvud, modell M A2 2,9X16 TX8 - 75042MT29 16
Self drilling screws with pan head, type M A2 2,9X16 T8 DIN 7504
Teknisk information
Attribut
| Längd | 16 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Metrisk diameter | M2 |
| Standard | DIN 7504 |
| Typ av avtryck | torx-profil (tx) |
| Form av huvudet | rounded |
| Gängdiameter | 2.9 mm |
| Typ | self-drilling |
| Avtryckstorlek | t8 |
| Typ av gängning | metrisk |
| Gängyta | total |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
382,49 kr Ex moms
/ packet
478,11 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
16 mm
Material / finish
Metrisk diameter
M2