Self-aligning ball bearing
Innerdiameter | 60 mm |
---|---|
Yttre diameter | 110 mm |
Bredd | 28 mm |
Logistiska dimensioner (D x B x H) | 28x110x110 mm |
---|---|
Logistisk vikt | 1090 g |
Innerdiameter | 60 mm |
Yttre diameter | 110 mm |
Bredd | 28 mm |
Täta | Två gummitätningar |
Typ av lagerspel | C3 |
Serier | 22..-2RS-TVH |
Material | Steel |
Bur | Polyamid |
Begränsa hastigheten | 3450 rpm |
Grundläggande dynamisk belastning, radiell - Cr | 30500 N |
Grundstatisk belastning, radiell - C0r | 11500 N |
Tillgänglig – Leveransdatum på begäran