Self-aligning ball bearing
Innerdiameter | 15 mm |
---|---|
Yttre diameter | 35 mm |
Bredd | 14 mm |
Innerdiameter | 15 mm |
---|---|
Yttre diameter | 35 mm |
Bredd | 14 mm |
Täta | Två gummitätningar |
Typ av lagerspel | CN |
Serier | 22..-2RS-TVH |
Material | Steel |
Bur | TVH |
Begränsa hastigheten | 13300 rpm |
Grundläggande dynamisk belastning, radiell - Cr | 7700 N |
Grundstatisk belastning, radiell - C0r | 1750 N |
Tillgängliga