Del av tryckluftssystem Festo O-M5

Sealing Ring

Se teknisk informationSe dokument

Referenser

Festo:O-M5
Rubix:482188
Tillverkare:3565
O-M5 Sealing ring

Teknisk sammanfattning

Typsealing ring
Min. servicetryck-0.95 bar
Max servicetryck10 bar
Se alla caracteristics

Dokumenter

Produktinformation : Tätningsring, O-M5 - 3565 - FESTO


Sealing ring O-M5 Made of hard PVC. Materials note=Free of copper and PTFE

Teknisk information


Attribut
Logistiska dimensioner (D x B x H)9x9x2 mm
Logistisk vikt0,05 g
Typsealing ring
Min. servicetryck-0.95 bar
Max servicetryck10 bar
Materialpvc
5,00 kr Ex moms
/ Styck
6,25 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran