Betong-borr Dewalt DT9609-QZ
SDS-Plus Carbide Extreme 2-cutting-edge Concrete Drill Bit
Se teknisk informationReferenser
Dewalt:DT9609-QZ
Rubix:6187301
EAN:5035048055847

Produktinformation : SDS-PLUS EXTREME2 24X250 - DT9609-QZ - DEWALT
SDS-Plus EXTREME drills feature two carbide cutting edges for fast and efficient drilling. The four helical flutes enable rapid debris removal for optimal drilling.
Teknisk information
Attribut
| Total längd | 250 mm |
|---|---|
| Borrdiameter | 24 mm |
| Klipplängd | 200 mm |
| Material | karbid |
| Typ av fäste | sds plus |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
267,98 kr Ex moms
/ Styck
334,98 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran