Referenser
Bosch:2608596120
Rubix:359729
EAN:3165140045193

Produktinformation : HAMMARBORR SDS P-5 18X600MM - 2608596120 - BOSCH
Induction brazing and quenching technology, dense coating.
PGM stamped drill.
Number of pieces per package: 1.
Control Unit: 5.
PGM stamped drill.
Number of pieces per package: 1.
Control Unit: 5.
Styrkor
Longevity.
Drilling speed.
Drilling speed.
Användningsområden
For hammer drill SDS-PLus.
Suitable for masonry, concrete and reinforced concrete.
Suitable for masonry, concrete and reinforced concrete.
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 490 g |
|---|---|
| Förpackade mått (D x B x H) | 696x26x19 mm |
| Paketerad vikt | 495 g |
| Total längd | 600 mm |
| Borrdiameter | 18 mm |
| Klipplängd | 550 mm |
| Typ av fäste | sds |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
651,95 kr Ex moms
/ Styck
814,94 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
