Referenser
Spartex:TH20X100PF8Z
Rubix:6339304
Tillverkare:000931.08100.0200.100
EAN:4043952232996

Produktinformation : DIN 931 8.8 M 20 x 100 zinc plated gal Zn PU=S, Hexagon head bolts - 000931081000200100
Teknisk information
Attribut
| Längd | 100 mm |
|---|---|
| Material / finish | Stål Förzinkat |
| Klass | 8.8 |
| Standard | DIN 931 |
| Gängyta | partiell |
| Metrisk diameter | M20 |
| Typ av avtryck | sexkantig (hex) |
| Gängdiameter | 20 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Utgången
