Referenser
Beta Tools:1166MQ 200
Rubix:6038577
Tillverkare:011660100
EAN:8014230422619

Produktinformation : 1166MQ 200-EXTRA LONG NEEDLE NOSE PLIERS - BETA
1166 MQ200-EXTRA LONG NEEDLE NOSE PLIERS
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 255x107x30 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 212 g |
| Spetsform | spetsig |
| Skärkapacitet | 76 mm |
| Längd | 210 mm |
| Material | chrome vanadium steel |
| Spetslängd | 76 mm |
| Vikt | 212 g |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
545,65 kr Ex moms
/ Styck
682,06 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
