Referenser
Stahlwille:47241060
Rubix:6185059
EAN:4018754030279



Produktinformation : FÖRGASARSKRUVMEJSLAR DRALL 4724 2 1,0X5,5X 25 - 47241060 - STAHLWILLE
Styrkor
•Stubby
Chrome Alloy Steel, Chrome Plated
Black Tips
Chrome Alloy Steel, Chrome Plated
Black Tips
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 28x31x85 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 32 g |
| Avtryck | platt |
| Avtryckstorlek | 1x5,5 mm |
| Bladlängd | 25 mm |
| Längd | 80 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 011,70 kr Ex moms
/ 10 Styck
1 264,63 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
