Referenser
Bosch:2600100214
Rubix:363197
EAN:3165140433808



Produktinformation : INSATSRING Ø25/16MM MAX2,2MM KLINGA - 2600100214 - BOSCH
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 3 g |
|---|---|
| Förpackade mått (D x B x H) | 140x82x1 mm |
| Paketerad vikt | 3 g |
| Innerdiameter | 16 mm |
| Yttre diameter | 25 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
37,57 kr Ex moms
/ Styck
46,96 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
