Referenser
Bosch:2600100202
Rubix:363191
EAN:3165140433686



Produktinformation : INSATSRING Ø25/16MM MAX1,7MM KLINGA - 2600100202 - BOSCH
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 3 g |
|---|---|
| Förpackade mått (D x B x H) | 140x82x1 mm |
| Paketerad vikt | 3 g |
| Innerdiameter | 16 mm |
| Yttre diameter | 25 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
40,16 kr Ex moms
/ Styck
50,20 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
