Verktygssats Sexkantnycklar Roebuck 865287

Sats med metriska kombinationsnycklar

Se teknisk informationSe dokument

Referenser

Ersatt ref.:6821008
Roebuck:865287
Rubix:6256451
EAN:3660338196447
SET OF 18  COMBINATION WRENCHES

Teknisk sammanfattning

Antal element18

Dokumenter

Produktinformation : Kombinasjonsnøkkelsett 6-24MM 18 deler


Norms:  ISO 3318/ DIN ISO 691 /DIN ISO 1711-1/ ISO 7738/ DIN 3113

Forged from the finest chrome vanadium steel.
Satin finish shanks, polished jaws and chrome plated overall.
With 15° elbow for easy manoeuvring on flat surfaces.
Includes 18 combination spanners (mm): Ø 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-23-24

Some sizes are available individually

Teknisk information


Attribut
Antal element18
1 682,22 kr Ex moms
/ Styck
2 102,77 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran