Metallskruvar med metrisk gänga Spartex VSTB8X50TXEFA2
Safety screw stud, metric thread
Se teknisk informationReferenser
Spartex:VSTB8X50TXEFA2
Rubix:6429881
Tillverkare:912128 50
EAN:4043377132253


Teknisk sammanfattning
| Längd | 50 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Standard | ICKE-STANDARD |
Produktinformation : Art. 9121 Säkerhetsskruvar, lågvälvt, sextandhålsgrepp + stift, plåtgänga A2 - 912128 50
Button head security screws with six lobe drive + pin A2 8X50 T40 pin
Teknisk information
Attribut
| Längd | 50 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Standard | ICKE-STANDARD |
| Metrisk diameter | M8 |
| Typ av avtryck | torx-profil (tx) |
| Klass | A2 |
| Gängdiameter | 8 mm |
| Avtryckstorlek | t 40 pin |
| Typ av gängning | metrisk |
| Gängyta | total |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
649,64 kr Ex moms
/ packet
812,05 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
50 mm