Referenser
Spartex:964726
Rubix:6430804
Tillverkare:964726
EAN:4043377303394


Teknisk sammanfattning
| Typ | symmetrical s-hook |
|---|---|
| Diameter | 6 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
Produktinformation : Art. 9647 S-krok, symmetrisk A2 6X - 964726
S-hook, symmetric A2 6X
Teknisk information
Attribut
| Typ | symmetrical s-hook |
|---|---|
| Diameter | 6 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Standard | ICKE-STANDARD |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
172,16 kr Ex moms
/ packet
215,20 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran