Metallskruvar med icke-metrisk gänga Spartex VTRTHERMOTX6X20EFA2
Round-head socket screws for thermoplastics
Se teknisk informationReferenser
Spartex:VTRTHERMOTX6X20EFA2
Rubix:6436605
Tillverkare:91912T60 20
EAN:4043377409195


Teknisk sammanfattning
| Längd | 20 mm |
|---|---|
| Typ av avtryck | sexkantig (hex) |
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
Produktinformation : Art. 9191 Skruvar med runt huvud för termoplastmaterial med fläns A2 6X20 TX - 91912T60 20
Pan head screws for thermo plastics with flange A2 6X20 T25
Teknisk information
Attribut
| Längd | 20 mm |
|---|---|
| Typ av avtryck | sexkantig (hex) |
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Typ av gängning | termoplast |
| Gängdiameter | 6 mm |
| Standard | ICKE-STANDARD |
| Gängyta | total |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 997,21 kr Ex moms
/ packet
2 496,51 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
20 mm