Metallskruvar med icke-metrisk gänga Spartex VTRTHERMOTX2X4EFA2
Round-head socket screws for thermoplastics
Se teknisk informationReferenser
Spartex:VTRTHERMOTX2X4EFA2
Rubix:6436697
Tillverkare:91912T20 4
EAN:4043377408716


Teknisk sammanfattning
| Längd | 4 mm |
|---|---|
| Typ av avtryck | sexkantig (hex) |
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
Produktinformation : Art. 9191 Skruvar med runt huvud för termoplastmaterial med fläns A2 2X4 TX6 - 91912T20 4
Pan head screws for thermo plastics with flange A2 2X4 T6
Teknisk information
Attribut
| Längd | 4 mm |
|---|---|
| Typ av avtryck | sexkantig (hex) |
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Typ av gängning | termoplast |
| Gängdiameter | 2 mm |
| Standard | ICKE-STANDARD |
| Gängyta | total |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
422,51 kr Ex moms
/ packet
528,14 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
4 mm