Metallskruvar med metrisk gänga Spartex VMTRLD4X12EFA4
Round-head screws with large head, double slotted
Se teknisk informationReferenser
Spartex:VMTRLD4X12EFA4
Rubix:6431399
Tillverkare:2512944 12
EAN:4043377336262


Teknisk sammanfattning
| Längd | 12 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Standard | NFE 25129 |
Produktinformation : NFE 25-129 Rundskruvar med stort huvud, dubbelspår A4 4X12 - 2512944 12
Mushroom head bolts with large head, double slot A4 4X12
Teknisk information
Attribut
| Längd | 12 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Standard | NFE 25129 |
| Metrisk diameter | M4 |
| Typ av avtryck | med slitsar (sl) |
| Slutbehandling | inox |
| Klass | A4 |
| Gängdiameter | 4 mm |
| Typ av gängning | metrisk |
| Gängyta | total |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
39 562,30 kr Ex moms
/ packet
49 452,88 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
12 mm