Verktygsnyckel Gedore 26 R 13x14, Typ: Rörtång| Öppning: 13x14| Längd: 140 mm
Rörhylsnyckel med hål för genomgående stång 26 R
Se teknisk informationReferenser
Gedore:26 R 13x14
Rubix:6031230
Tillverkare:6211100
EAN:4010886621110

Produktinformation : RÖRNYCKEL 13X14mm - 26 R 13x14 - 6211100 - GEDORE
- Version according to DIN 896, form B, ISO 2236, ISO 1085 With hollow shank, made of tubular steel, DIN 2391 seamless, hardened, made of material C35, chrome-plated With bore hole for turning pins 26 D and 26 RS (please order separately) * not standardized
Tubular box spanner 13x14 mm Acc. to DIN 896 Form B, ISO 2236, ISO 1085 Hollow shaft, in tubular steel, DIN 2391 seamless, hardened, made from material C35, chrome-plated With hole for tommy bars 26 D and 26 RS (please order separately) * not standardised
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 83 g |
|---|---|
| Öppning | 13x14 |
| Längd | 140 mm |
| Typ | rörtång |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran