Kullager med djup spårning FAG 6207-2Z-C3, Yttre diameter: 72 mm | Bredd: 17 mm | Innerdiameter: 35 mm
Rolling and Plain Bearings
Se teknisk informationReferenser
FAG:6207-2Z-C3
Rubix:162899
Tillverkare:0167202530030
EAN:4012801069465



Produktinformation : 6207-C-2Z-C3 FAG
Deep groove ball bearing 62..-C, single row, Generation C, steel sheet metal cage
Deep groove ball bearing, single row, main dimensions to DIN 625-1, cover plate made of sheet steel on both sides of the bearing, internal clearance C3
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 17x72x72 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 292 g |
| Innerdiameter | 35 mm |
| Yttre diameter | 72 mm |
| Bredd | 17 mm |
| Täta | två metallsköldar |
| Typ av lagerspel | c3 |
| Serier | 62..-2z |
| Material | steel |
| Begränsa hastigheten | 11700 rpm |
| Grundstatisk belastning, radiell - C0r | 15300 N |
| Grundläggande dynamisk belastning, radiell - Cr | 27500 N |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
317,29 kr Ex moms
/ Styck
396,61 kr Inkl moms
- Tillgängliga
