Kopplingslänk för kedja Tsubaki RS16B LAMBDA 1 NEPTUNE OL (P=1'')
Roller Chain
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Tsubaki:RS16B LAMBDA 1 NEPTUNE OL (P=1'')
Rubix:6465535
Tillverkare:84101600004
EAN:8718472789263

Dokumenter
Produktinformation : RS16B LAMBDA 1 NEPTUNE OL (P=1'')
As chain size increases, so does the burden of connecting it for the user. Tsubaki can connect the chain at the desired length prior to delivery increasing our customer’s work productivity and helps maintain a safe working environment
Styrkor
•Double stake riveting is applied to all other sizes including multi-strand chain
Användningsområden
Steel Mill
Teknisk information
Attribut
| Kedja | simplex |
|---|---|
| Kedje pitch | 25.4 mm |
| Profil | simplex (1) |
| Vikt | 28 g |
| Mängd ge | 120 |
| Rulldiameter | 15.88 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
724,87 kr Ex moms
/ Styck
906,09 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran