Kopplingslänk för kedja Tsubaki RS16B LAMBDA 1 NEPTUNE CL (P=1'')
Roller Chain
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Tsubaki:RS16B LAMBDA 1 NEPTUNE CL (P=1'')
Rubix:6449137
Tillverkare:84101600002
EAN:8718472789256

Dokumenter
Produktinformation : RS16B-1 Tsubaki BS LAMBDA NEPTUNE rak kedjelänk
As chain size increases, so does the burden of connecting it for the user. Tsubaki can connect the chain at the desired length prior to delivery increasing our customer’s work productivity and helps maintain a safe working environment
Styrkor
•Double stake riveting is applied to all other sizes including multi-strand chain
Användningsområden
Steel Mill
Teknisk information
Attribut
| Kedja | lambda neptune |
|---|---|
| Kedje pitch | 25.4 mm |
| Profil | simplex (1) |
| Vikt | 70 g |
| Mängd ge | 1 |
| Rulldiameter | 15.88 mm |
| Typ | roller chain |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
939,00 kr Ex moms
/ Styck
1 173,75 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran