Kedjespännhjul / kedjespännare INA KSR15-B0-08-10-16-08

Roller chain idler sprocket unit

Se teknisk information

Referenser

INA:KSR15-B0-08-10-16-08
Rubix:170247
Tillverkare:0008340920000
EAN:4012802789676
brand logo

Teknisk sammanfattning

Kedja<p>for the chain compliant with din iso 606 </br> iso specifications </p>
Kedje pitch12.7 mm
Antal tänder16
Se alla caracteristics

Produktinformation : KSR15-B0-08-10-16-08 INA


Roller chain idler sprocket units KSR..-B0, sprocket made from steel or sintered iron

Teknisk information


Attribut
Kedja<p>for the chain compliant with din iso 606 </br> iso specifications </p>
Kedje pitch12.7 mm
Antal tänder16
Indikativ diameter65.1 mm
1 301,69 kr Ex moms
/ Styck
1 627,11 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran