Ledhuvud INA GIR8-DO


Rod end

Referenser
ina:GIR8-DO
rubix:168772
tillverkare:0066326610000
ean:4012802523614
teknisk sammanfattning
Innerdiameter8 mm
Huvuddiameter24 mm
Typ av lagerspelCN
Se alla caracteristics

Produktinformation : GIR8-DO INA


Rod end with internal thread, right hand thread, requiring maintenance, sliding contact surface: steel/steel, DIN ISO 12240-4, dimension series E, type F, open design

Styrkor

Supports radial loads in traction or compression. Protected against corrosion by zinc plating. Small volume.

Program

Suitable for alternating loads and under certain conditions for one-way loads.

teknisk information


Attribut
Innerdiameter8 mm
Huvuddiameter24 mm
Typ av lagerspelCN
SerierGIR..-DO
Yttre diameter16 mm
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
492,78 kr Ex moms
/ Styck
615,97 kr Inkl moms
  • Tiigängliga
    Leveransdatum på begäran