Segersäkring Spartex 0705290
Rings with 2 DIN 705 ISO 4027 A2 M 3X4 grub screws
Se teknisk informationReferenser
Spartex:0705290
Rubix:6432012
Tillverkare:0705290
EAN:4043377249067


Teknisk sammanfattning
| Innerdiameter | 90 mm |
|---|---|
| Yttre diameter | 125 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
Produktinformation :
Adjusting rings with set screw DIN 705 ISO 4027 A2 90X
Teknisk information
Attribut
| Innerdiameter | 90 mm |
|---|---|
| Yttre diameter | 125 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Tjocklek | 22 mm |
| Typ | rings with 2 grub screws iso 4027 a2 m 12x20 |
| Standard | DIN 705 / ISO 4027 |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
3 256,57 kr Ex moms
/ packet
4 070,71 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Innerdiameter
90 mm
Yttre diameter
125 mm