Referenser
3M:1260502
Rubix:6399085
Tillverkare:7100316340

Produktinformation : Protecta tau fallforhindrende line, enkeltstropp, justerbar til 1,80 m, - 7100316340 - 3M
3M™ Protecta® AL4000 restraint line (single leg), adjustable up to 1.80 m. Braided polyamide rope for restraint in fall protection systems.
Teknisk information
Attribut
| Längd | 1.8 m |
|---|---|
| Huvudmaterial | polyamid |
| Typ | al4000 restraint line (single leg), adjustable up to 1.80 m |
| Material | polyamide (nylon) |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
365,52 kr Ex moms
/ Styck
456,90 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran