Referenser
Spartex:VBTRRTX5X45EFA4-50
Rubix:6439239
Tillverkare:9045450 45
EAN:4043377199652


Teknisk sammanfattning
| Gängdiameter | 5 mm |
|---|---|
| Längd | 45 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
Produktinformation : Art. 9045 Träkonstruktionsskruvar, runt och förstärkt huvud, full gänga A4-50 - 9045450 45
Double pan head timber screws with fullthread A4-50 5X45 T25
Teknisk information
Attribut
| Gängdiameter | 5 mm |
|---|---|
| Längd | 45 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Typ av avtryck | torx-profil (tx) |
| Standard | ICKE-STANDARD |
| Form av huvudet | rounded |
| Avtryckstorlek | t25 |
| Typ av gängning | trä |
| Klass | A4-50 |
| Gängyta | total |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
360,76 kr Ex moms
/ packet
450,95 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Gängdiameter
Längd
45 mm