Referenser
Spartex:VBTRRTX4,5X20EFA2-50
Rubix:6439358
Tillverkare:9045245 20
EAN:4043377198976


Teknisk sammanfattning
| Gängdiameter | 4.5 mm |
|---|---|
| Längd | 20 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
Produktinformation : Art. 9045 Träkonstruktionsskruvar, runt och förstärkt huvud, full gänga A2-50 - 9045245 20
Double pan head timber screws with fullthread A2-50 4,5X20 T20
Teknisk information
Attribut
| Gängdiameter | 4.5 mm |
|---|---|
| Längd | 20 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Typ av avtryck | torx-profil (tx) |
| Standard | ICKE-STANDARD |
| Form av huvudet | rounded |
| Avtryckstorlek | t20 |
| Typ av gängning | trä |
| Klass | A2-50 |
| Gängyta | total |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
297,39 kr Ex moms
/ packet
371,74 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Gängdiameter
Längd
20 mm