Referenser
Spartex:VBTRRTX3,5X35PFA2-50
Rubix:6439400
Tillverkare:9045235 35/24
EAN:4043377378705


Teknisk sammanfattning
| Gängdiameter | 3.5 mm |
|---|---|
| Längd | 35 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
Produktinformation : Art. 9045 Träkonstruktionsskruvar, runt och förstärkt huvud, partiell gäng - 9045235 35/24
Double pan head timber screws with partial thread A2-50 3,5X35/24 T10
Teknisk information
Attribut
| Gängdiameter | 3.5 mm |
|---|---|
| Längd | 35 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Typ av avtryck | torx-profil (tx) |
| Standard | ICKE-STANDARD |
| Form av huvudet | rounded |
| Avtryckstorlek | t10 |
| Typ av gängning | trä |
| Klass | A2-50 |
| Gängyta | partiell |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
28 901,80 kr Ex moms
/ packet
36 127,25 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Gängdiameter
Längd
35 mm