Regnrock med hög synlighet Blåkläder Workwear 432520003399M
Regnrock varsel LEVEL 1 (4325)
Se teknisk informationReferenser
Blåkläder Workwear:432520003399M
Rubix:6273292
EAN:7330509571347

Produktinformation : Regnrock varsel LEVEL 1 (4325), Varselgul/Svart, M - 432520003399M
Regnrock i varsel för dig med arbetsuppgifter som kräver ett lätt och smidigt regnplagg. Den är vind- och vattentät med svetsade sömmar och avtagbar, justerbar luva. Lättåtkomliga framfickor med lock, dolt tvåvägsblixtlås med dragkedja ända upp i kragen och stormknäppning. Bra passform med justerbart ärmavslut med kardborre. Certifierad enligt EN 343, skyddskläder mot dåligt väder. EN ISO 20471, Klass 3, skyddskläder med hög synbarhet.
100% polyester, PU-belagd, vind- och vattentät, 185g/m²
Teknisk information
Attribut
| Färg | gul |
|---|---|
| Storlek | m |
| Huvudmaterial | polyester |
| Sekundär färg | svart |
| Material | regnfrakk varsel level 1 gul/svart<br/>100% polyester, pu-belagt, vind- og vanntett, 185g/m² |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 458,28 kr Ex moms
/ Styck
1 822,85 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran