Referenser
Blåkläder Workwear:430520039900XL
Rubix:6254277
EAN:7330509569115

Produktinformation : Regnjacka LEVEL 2 (4305), Svart, XL - 430520039900XL
Regnjacka för dig med arbetsuppgifter som kräver ett slitstarkt men samtidigt rörligt regnplagg. Den är vind- och vattentät med svetsade sömmar och har ventilation i rygg, avtagbar, justerbar luva. Den är försedd med lättåtkomliga fickor såsom avtagbar, infällbar ID-ficka, framfickor med lock och tryckknapp samt napoelonficka innanför frontslå. Dolt tvåvägsblixtlås med dragkedja ända upp i kragen, frontslå med tryckknappar och stormknäppning som håller vätan borta. Bra passform med justerbar nederkant och dragsko samt justerbart ärmavslut med velcro och invändig neoprenmudd som som håller kroppsvärmen trots väta. Mjuk fleecefodrad krage för hög komfort. Certifierad enligt EN 343, skyddskläder mot dåligt väder.
100% polyester, PU-belagd, vind- och vattentät, 240g/m²
Teknisk information
Attribut
| Färg | svart |
|---|---|
| Storlek | xl |
| Huvudmaterial | polyester |
| Sekundär färg | ingen sekundärfärg |
| Material | regnjakke level 2 svart<br/>100% polyester, pu-belagt, vind- og vanntett, 240g/m² |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran