Referenser
Blåkläder Workwear:430220033389S
Rubix:6251551
EAN:7330509570449

Produktinformation : Regnjacka LEVEL 2 (4302), Varselgul/Marinblå, S - 430220033389S
Regnjacka i varsel för dig med arbetsuppgifter som kräver ett slitstarkt men samtidigt rörligt regnplagg. Den är vind- och vattentät med svetsade sömmar och har ventilation i rygg. Jackan har avtagbar, justerbar luva, mjuk fleecefodrad krage. Den är försedd med lättåtkomliga fickor såsom avtagbar ID-kortsficka, framfickor med lock och tryckknapp samt napoelonficka innanför fronstlå. Dolt kraftigt tvåvägsblixtlås med dragkedja ända upp i kragen, frontslå med tryckknappar samt stormknäppning som håller vätan borta. Bra passform med justerbar nederkant och dragsko samt justerbart ärmavslut med velcro och invändig neoprenmudd som håller kroppsvärmen trots väta. Certifierad enligt EN 343, skyddskläder mot dåligt väder och EN ISO 20471, klass 3, skyddskläder med hög synbarhet. Färg 4600, 9900 är ej certifierade enligt EN ISO 20471. Färg 4600, 5300 samt 9900 har uppdaterats. Äldre modell levereras ut så långt lagret räcker. För uppdaterad modell i färg 4600, 9900, se artikel 4305.
100% polyester, PU-belagd, vind- och vattentät, 240g/m²
Teknisk information
Attribut
| Färg | gul |
|---|---|
| Storlek | s |
| Huvudmaterial | polyester |
| Sekundär färg | marin |
| Material | regnjakke varsel level 2 gul/marineblå<br/>100% polyester, pu-belagt, vind- og vanntett, 240g/m² |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran