Referenser
Blåkläder Workwear:430120009900XL
Rubix:6060499
EAN:7330509284780

Produktinformation : Regnjacka LEVEL 1 (4301), Svart, XL - 430120009900XL
Regnjacka för dig med arbetsuppgifter som kräver ett lätt och smidigt regnplagg. Den är vind- och vattentät och har svetsade sömmar samt avtagbar, justerbar luva. Jackan har uppknäppbar droppkant nedtill med avrinning bak och är försedd med lättåtkomliga framfickor, varav en med D-ring. Frontstängning med dold tvåvägsblixtlås med dragkedja ända upp i kragen och stormknäppning samt justerbara ärmavslut med kardborre. Reflex på ärm och rygg. Den är certifierad enligt EN 343, skyddskläder mot dåligt väder. Färg 4600, 9900 har uppdaterats. Äldre modell levereras ut så långt lagret räcker.
100% polyester, PU-belagd, vind- och vattentät, 185g/m²
Teknisk information
Attribut
| Färg | svart |
|---|---|
| Storlek | xl |
| Huvudmaterial | polyester |
| Sekundär färg | ingen sekundärfärg |
| Material | regnjakke level 1 svart<br/>100% polyester, pu-belagt, vind- og vanntett, 185g/m² |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
718,21 kr Ex moms
/ Styck
897,76 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran