Regnjacka Blåkläder Workwear 430120009900M

Regnjacka LEVEL 1 (4301)

Se teknisk information

Referenser

Blåkläder Workwear:430120009900M
Rubix:6060501
EAN:7330509284766
brand logo

Teknisk sammanfattning

Färgsvart
Storlekm
Huvudmaterialpolyester
Se alla caracteristics

Produktinformation : Regnjacka LEVEL 1 (4301), Svart, M - 430120009900M


Regnjacka för dig med arbetsuppgifter som kräver ett lätt och smidigt regnplagg. Den är vind- och vattentät och har svetsade sömmar samt avtagbar, justerbar luva. Jackan har uppknäppbar droppkant nedtill med avrinning bak och är försedd med lättåtkomliga framfickor, varav en med D-ring. Frontstängning med dold tvåvägsblixtlås med dragkedja ända upp i kragen och stormknäppning samt justerbara ärmavslut med kardborre. Reflex på ärm och rygg. Den är certifierad enligt EN 343, skyddskläder mot dåligt väder. Färg 4600, 9900 har uppdaterats. Äldre modell levereras ut så långt lagret räcker.
100% polyester, PU-belagd, vind- och vattentät, 185g/m²

Teknisk information


Attribut
Färgsvart
Storlekm
Huvudmaterialpolyester
Sekundär färgingen sekundärfärg
Materialregnjakke level 1 svart<br/>100% polyester, pu-belagt, vind- og vanntett, 185g/m²
718,21 kr Ex moms
/ Styck
897,76 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran

Storlek