Referenser
Blåkläder Workwear:486619469900XS
Rubix:6071230
EAN:7330509448083

Produktinformation : Regnjacka (4866), Svart, XS - 486619469900XS
Vind- och vattentät regnjacka med tejpade sömmar som håller dig torr i regn och rusk. Avtagbar huva och foder i mesh för bra ventilation och god andningsfunktion. 5 000 mm vattenpelare. Tillgänglig finns en tillhörande byxa 1866.
100% polyester, laminerad, vattentät, vindtät, andasfunktion, 120 g/m²
Teknisk information
Attribut
| Färg | svart |
|---|---|
| Storlek | xs |
| Huvudmaterial | polyester |
| Sekundär färg | ingen sekundärfärg |
| Material | regnjakke svart<br/>100% polyester, oxford, vind- og vanntett, pustende, 120 g/m² |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran