Regnbyxor varsel Blåkläder Workwear 138420005300XXL
Regnbyxa varsel LEVEL 1 (1384)
Se teknisk informationReferenser
Blåkläder Workwear:138420005300XXL
Rubix:6062900
EAN:7330509282564

Produktinformation : Regnbyxa varsel LEVEL 1 (1384), Varselorange, XXL - 138420005300XXL
Regnbyxa i varsel för dig med arbetsuppgifter som kräver ett lätt och smidigt regnplagg. Byxan är vind- och vattentät med svetsade sömmar. Bra passform med resår och dragsko i midjan samt justerbar nederkant med tryckknappar. Certifierad enligt EN 343, skyddskläder mot dåligt väder och EN ISO 20471, klass 2, skyddskläder med hög synbarhet.
100% polyester, PU-belagd, vind- och vattentät, 185g/m²
Teknisk information
Attribut
| Färg | orange |
|---|---|
| Storlek | 2xl |
| Huvudmaterial | polyester |
| Sekundär färg | ingen sekundärfärg |
| Material | regnbukse varsel level1 oransje<br/>100% polyester, pu-belagt, vind- og vanntett, 185g/m² |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
801,58 kr Ex moms
/ Styck
1 001,97 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran