Hullingförsedd slangkoppling med gänga Festo NPFC-RS-G12-G14-MF
Reducing Nipple
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Festo:NPFC-RS-G12-G14-MF
Rubix:6401939
Tillverkare:8142597
EAN:4052568568306

Teknisk sammanfattning
| Material | nickel-plated brass (threaded);pvc (seal) |
|---|---|
| Priključek 1 | 1/2 |
| Max servicetryck | 10 bar |
Dokumenter
Produktinformation : Reduceringsnippel, NPFC-RS-G12-G14-MF - 8142597 - FESTO
Reducer npfc-rs-g12-g14-mf
Teknisk information
Attribut
| Material | nickel-plated brass (threaded);pvc (seal) |
|---|---|
| Priključek 1 | 1/2 |
| Max servicetryck | 10 bar |
| Profil | npfc-rs |
| Priključek 2 | 1/4 |
| Min. temperatur | -10 °C |
| Max temperatur | 60 °C |
| Typ av gängning | bsp |
| Min. servicetryck | -0.95 bar |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
295,80 kr Ex moms
/ 10 Styck
369,75 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran