Metallskruvar med metrisk gänga Spartex VMTFTTX8X150EFA4-50
Reduced countersunk head screws with six internal lobes
Se teknisk informationReferenser
Spartex:VMTFTTX8X150EFA4-50
Rubix:6431515
Tillverkare:1458148 150
EAN:4043377344960


Teknisk sammanfattning
| Längd | 150 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Standard | ISO 14581 |
Produktinformation : ISO 14581 Försänkta skruvar med sextandhålsgrepp A4-50 8X150/150 TX45 - 1458148 150
Countersunk head screws with six lobe drive A4-50 8X150/150 T45
Teknisk information
Attribut
| Längd | 150 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Standard | ISO 14581 |
| Metrisk diameter | M8 |
| Typ av avtryck | torx-profil (tx) |
| Klass | A4-50 |
| Gängdiameter | 8 mm |
| Avtryckstorlek | t45 |
| Typ av gängning | metrisk |
| Gängyta | total |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 054,82 kr Ex moms
/ packet
2 568,52 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
150 mm