Metallskruvar med metrisk gänga Spartex VMTFTTX8X130EFA2-50
Reduced countersunk head screws with six internal lobes
Se teknisk informationReferenser
Spartex:VMTFTTX8X130EFA2-50
Rubix:6431524
Tillverkare:1458128 130
EAN:4043377344335


Teknisk sammanfattning
| Längd | 130 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Standard | ISO 14581 |
Produktinformation : ISO 14581 Försänkta skruvar med sextandhålsgrepp A2-50 8X130/130 TX45 - 1458128 130
Countersunk head screws with six lobe drive A2-50 8X130/130 T45
Teknisk information
Attribut
| Längd | 130 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Standard | ISO 14581 |
| Metrisk diameter | M8 |
| Typ av avtryck | torx-profil (tx) |
| Klass | A2-50 |
| Gängdiameter | 8 mm |
| Avtryckstorlek | t45 |
| Typ av gängning | metrisk |
| Gängyta | total |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
99 213,72 kr Ex moms
/ packet
124 017,15 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
130 mm