Metallskruvar med metrisk gänga Spartex VMTFTTX6X35EFA2-50
Reduced countersunk head screws with six internal lobes
Se teknisk informationReferenser
Spartex:VMTFTTX6X35EFA2-50
Rubix:6431600
Tillverkare:1458126 35
EAN:4043377116017


Teknisk sammanfattning
| Längd | 35 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Standard | ISO 14581 |
Produktinformation : ISO 14581 Försänkta skruvar med sextandhålsgrepp A2-50 6X35 TX30 - 1458126 35
Countersunk head screws with six lobe drive A2-50 6X35 T30
Teknisk information
Attribut
| Längd | 35 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Standard | ISO 14581 |
| Metrisk diameter | M6 |
| Typ av avtryck | torx-profil (tx) |
| Klass | A2-50 |
| Gängdiameter | 6 mm |
| Avtryckstorlek | t30 |
| Typ av gängning | metrisk |
| Gängyta | total |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
270,02 kr Ex moms
/ packet
337,52 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
35 mm