Metallskruvar med metrisk gänga Spartex VMTFTTX5X18EFA4-50
Reduced countersunk head screws with six internal lobes
Se teknisk informationReferenser
Spartex:VMTFTTX5X18EFA4-50
Rubix:6431730
Tillverkare:1458145 18
EAN:4043377287397


Teknisk sammanfattning
| Längd | 18 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Standard | ISO 14581 |
Produktinformation : ISO 14581 Försänkta skruvar med sextandhålsgrepp A4-50 5X18 TX25 - 1458145 18
Countersunk head screws with six lobe drive A4-50 5X18 T25
Teknisk information
Attribut
| Längd | 18 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Standard | ISO 14581 |
| Metrisk diameter | M5 |
| Typ av avtryck | torx-profil (tx) |
| Klass | A4-50 |
| Gängdiameter | 5 mm |
| Avtryckstorlek | t25 |
| Typ av gängning | metrisk |
| Gängyta | total |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
467,48 kr Ex moms
/ packet
584,35 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
18 mm