Metallskruvar med metrisk gänga Spartex VMTFTTX10X20EFA4-50
Reduced countersunk head screws with six internal lobes
Se teknisk informationReferenser
Spartex:VMTFTTX10X20EFA4-50
Rubix:6431975
Tillverkare:14581410 20
EAN:4043377342546


Teknisk sammanfattning
| Längd | 20 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Standard | ISO 14581 |
Produktinformation : ISO 14581 Försänkta skruvar med sextandhålsgrepp A4-50 10X20 TX50 - 14581410 20
Countersunk head screws with six lobe drive A4-50 10X20 T50
Teknisk information
Attribut
| Längd | 20 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Standard | ISO 14581 |
| Metrisk diameter | M10 |
| Typ av avtryck | torx-profil (tx) |
| Klass | A4-50 |
| Gängdiameter | 10 mm |
| Avtryckstorlek | t50 |
| Typ av gängning | metrisk |
| Gängyta | total |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
552,46 kr Ex moms
/ packet
690,58 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
20 mm