Metallskruvar med metrisk gänga Spartex VMTFTTX1,6X14EFA2-50
Reduced countersunk head screws with six internal lobes
Se teknisk informationReferenser
Spartex:VMTFTTX1,6X14EFA2-50
Rubix:6432020
Tillverkare:14581216 14
EAN:4043377285416


Teknisk sammanfattning
| Längd | 14 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Standard | ISO 14581 |
Produktinformation : ISO 14581 Försänkta skruvar med sextandhålsgrepp A2-50 1,6X14 TX5 - 14581216 14
Countersunk head screws with six lobe drive A2-50 1,6X14 T5
Teknisk information
Attribut
| Längd | 14 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Standard | ISO 14581 |
| Metrisk diameter | M1,6 |
| Typ av avtryck | torx-profil (tx) |
| Klass | A2-50 |
| Gängdiameter | 1.6 mm |
| Avtryckstorlek | t5 |
| Typ av gängning | metrisk |
| Gängyta | total |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
103 762,20 kr Ex moms
/ packet
129 702,75 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
14 mm